1011623 BIONIC - PANTALLA FACIAL CON VISOR DE POLICARBONATO

Pantalla facial Bionic 1011624

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Honeywell:1011623
Rubix:798260858000
EAN:7312550116234
brand logo
Resumen técnico
Ocularincoloro
Tratamientosin
Material Principalpolicarbonato
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1011623 BIONIC - PANTALLA FACIAL CON VISOR DE POLICARBONATO


Diseño económico avanzado con 2784 posiciones posibles, alargando la barbilla y la protección superior de la cabeza y un mecanismo de soportes de cabeza con trinquete para ajuste seguro y confortable. * visor de acetato transparente EN166 1 FT 3 * visor de policarbonato transparente y policarbonato antiarañazos EN166 1 BT 3 9, EN170 2C-1.2 * visor de policarbonato de tintado 5 EN166 1 BT 3 9.
Colour : Clear

Cualidades

The Bionic face guard provides maximum safety. With its many customization options, the Bionic face guard enables a comfortable fit that is unique in the industry.

Aplicaciones

Industry in general.

Información técnica


Atributos
Ocularincoloro
Tratamientosin
Material Principalpolicarbonato
Arco eléctricono
Materialpolicarbonato
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,47 Sin IVA
/ unidad
46,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tratamiento

Material Principal

Arco eléctrico

Seleccione variantes (3)