Referencias
Bollé Safety:SPHERPI
Rubix:798251351000
EAN:3660740001186


Resumen técnico
| Ocular | incoloro |
|---|---|
| Tratamiento | sin |
| Material Principal | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : PANTALLA FACIL SPHERPI MOD. SPHERE
Un campo de visión excepcional de 180°. Fácil de montar con su arnés y su ajuste craneal regulable tanto en altura como en profundidad, la Sphere se adapta a cualquier situación y es apta para cualquier uso 20,5 cm x 39,4 cm x 0,18 cmRiesgos eléctricos - 8 Riesgos mecánicos - B Marcado de oculares - 1Riesgos asociados a las radiaciones - EN 170 Riesgos térmicos
Cualidades
Ultra-enveloping. Adjustable headgear. Prevents short circuit electric arc.
Información técnica
Atributos
| Ocular | incoloro |
|---|---|
| Tratamiento | sin |
| Material Principal | policarbonato |
| Arco eléctrico | si |
| Material | policarbonato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,23 € Sin IVA
/ unidad
26,90 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días