RELRSI PANTALLA FACIAL (BOLSA INDIVIDUAL) 3660740001957

Relrsi

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bollé Safety:RELRSI
Rubix:798421463000
EAN:3660740001957
brand logo

Resumen técnico

Ocularincoloro
Tratamientoantivaho
Material Principalacetato
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RELRSI PANTALLA FACIAL (BOLSA INDIVIDUAL) 3660740001957


El protector abatible protege contra el arco eléctrico de cortocircuito con su versión RELRSI, que cuenta con una parte delantera de acetato tratado antivaho de un grosor de 1,5 mm.Marcado de lente 2C-1,2 2 B 8 N.

Cualidades

The RELRSI version of the flip-up protector protects against short-circuit arcs, with a 1.5 mm thick anti-fog acetate face.

Información técnica


Atributos
Ocularincoloro
Tratamientoantivaho
Material Principalacetato
Arco eléctricosi
Materialpp
32,86 € Sin IVA
/ unidad
39,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días