1002304 SA66M - SOPORTE DE ALUMINIO ANODIZADO PARA CASCOS DE SEGURIDAD
Arnés para casco SUPERVIZOR SA66M
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Honeywell:1002304
Rubix:798240707000
EAN:7312550023044

Documentos
Detalles de producto : 1002304 SA66M - SOPORTE DE ALUMINIO ANODIZADO PARA CASCOS DE SEGURIDAD
Soporte de aluminio anodizado para cascos de seguridad EN166 3 B
Cualidades
Robusto, para uso intensivo, compatible con el uso de protección auditiva. - Amplia elección de pantallas según los riesgos: mecánicos, químicos, térmicos, eléctricos… Protección facial completa: versiones con mentonera disponibles como opción para una protección adicional.
Aplicaciones
Este soporte para pantalla de casco es ideal para los sectores de la metalurgia, química, construcción, soldadura oxiacetilénica y administrativo. Ofrece una protección eficaz contra diversos riesgos, como impactos de energía media, metal fundido, salpicaduras de líquidos y más.
Información técnica
Atributos
| Tipo | supervizor |
|---|---|
| Material | aluminio anodizado. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,36 € Sin IVA
/ unidad
35,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días