Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Paleta (13)
  • Marca

    12 Producto(s) de 13 variante (s):

    Relevancia
    • bellota:5844-C
    • rubix:798499903000
    • Longitud
      330 mm
    • Anchura
      11.5 cm
    • Mango
      Mango de haya
    29,03 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • bellota:5844-A
    • rubix:798499905000
    • Longitud
      280 mm
    • Anchura
      11.5 cm
    • Mango
      Mango de haya
    27,71 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • bellota:5844-B
    • rubix:798499904000
    • Longitud
      320 mm
    • Anchura
      13 cm
    • Mango
      Mango de haya
    27,71 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • stanley:STHT0-05776
    • rubix:798228589000
    • ean:3253560057763
    • Longitud
      300 mm
    • Anchura
      4.6 cm
    • Mango
      Zinco
    13,07 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • bellota:5842-F
    • rubix:798499908000
    • Longitud
      270 mm
    • Anchura
      9.2 cm
    • Mango
      Mango de haya
    21,65 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bellota:5842-H
    • rubix:798483730000
    • Longitud
      320 mm
    • Anchura
      10.4 cm
    • Mango
      Mango de haya
    23,05 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bellota:5842-K
    • rubix:798499906000
    • Longitud
      350 mm
    • Anchura
      12 cm
    • Mango
      Mango de haya
    26,05 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bellota:5842-D
    • rubix:798499909000
    • Longitud
      250 mm
    • Anchura
      8 cm
    • Mango
      Mango de haya
    21,77 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bellota:5841-B
    • rubix:798499911000
    • Longitud
      230 mm
    • Anchura
      12 cm
    • Mango
      Mango de haya
    24,91 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • spartex:845609
    • rubix:798964645000
    • ean:3660338807220
    • Longitud
      280 mm
    • Anchura
      12 cm
    • Mango
      Madera barnizada
    18,57 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bellota:5841-C
    • rubix:798499910000
    • Longitud
      340 mm
    • Anchura
      12.5 cm
    • Mango
      Mango de haya
    25,28 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • bellota:5841-A
    • rubix:798499912000
    • Longitud
      250 mm
    • Anchura
      11.5 cm
    • Mango
      Mango de haya
    25,72 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días