PALETA 5842-F
Paleta madrileña con mango madera para trabajos de albañilería / 5842
Ver información técnicaReferencias
Bellota:5842-F
Rubix:798499908000

Detalles de producto : PALETA 5842-F
Paleta madrileña profesional de acero, forjada en una sola pieza, máxima duración y garantía total contra roturas (irrompible). Tratamiento térmico diferenciado en hoja y espiga, no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Perfecta fijación mango-espiga. Mango de madera de haya certificado PEFC de tacto agradable con virola de acero inoxidable. Para trabajos de albañilería.
Paleta madrileña con mango madera de haya PEFC 165 mm / 5842F
Cualidades
Prepara la masa de cemento, extiendela e incluso rompe un ladrillo con la máxima seguridad de que la paleta no se te romperá nunca.
Para toda la vida. Forjada en una sola pieza, está fabricada en acero especial Bellota. Tratada térmicamente.
No baila. Perfecta fijación entre la espiga y el mango de madera de haya de tacto suave y con certificación PEFC.
Aplicaciones
Construcción, albañilería, preparar cemento y mortero
Información técnica
Atributos
| Longitud | 270 mm |
|---|---|
| Anchura | 9.2 cm |
| Mango | mango de haya |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,71 € Sin IVA
/ unidad
25,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
