PALETA 5841-B
Paleta catalana con mango de madera para trabajos de albañilería / 5841
Ver información técnicaReferencias
Bellota:5841-B
Rubix:798499911000

Detalles de producto : PALETA 5841-B
Paleta catalana profesional de acero, forjada en una sola pieza, máxima duración y garantía total contra roturas (irrompible). Tratamiento térmico diferenciado en hoja y espiga, no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Perfecta fijación mango-espiga. Mango de madera de haya certificado PEFC de tacto agradable con virola de acero inoxidable. Para trabajos de albañilería.
Paleta forjada catalana con mango madera de haya PEFC 165 mm / 5841B
Cualidades
Prepara la masa de cemento, extiendela e incluso rompe un ladrillo con la máxima seguridad de que la paleta no se te romperá nunca.
Para toda la vida. Forjada en una sola pieza, está fabricada en acero especial Bellota. Tratada térmicamente.
No baila. Perfecta fijación entre la espiga y el mango de madera de haya de tacto suave y con certificación PEFC.
Aplicaciones
Construcción, albañilería, preparar cemento y mortero
Información técnica
Atributos
| Longitud | 230 mm |
|---|---|
| Anchura | 12 cm |
| Mango | mango de haya |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,83 € Sin IVA
/ unidad
28,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
