GN 300.1-63-M6-16-SW PALANCAS MANUALES AJUSTABLES CON ROSCA INTERNA

Palancas regulables, perno roscado, acero inoxidable

Ver información técnica

Referencias

Ganter:GN 300.1-63-M6-16-SW
Rubix:798585792000
fabricante:GN 300.1-63-M6-16-SW
EAN:4045525160729
brand logo

Resumen técnico

Diámetro del alambre63 mm
Material/acabadoAcero
Longitud16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GN 300.1-63-M6-16-SW PALANCAS MANUALES AJUSTABLES CON ROSCA INTERNA


Las palancas ajustables GN 300.1 son ideales cuando las piezas deben sujetarse en un espacio limitado o en una posición determinada de la palanca. El inserto central está conectado a la palanca mediante dentados que pueden desacoplarse fácilmente. Al tirar de la palanca, los dentados se desacoplan y la palanca puede girarse hasta la posición de apriete ideal. Al soltar la palanca, los dentados vuelven a acoplarse automáticamente.

Información técnica


Atributos
Peso neto80 g
Diámetro del alambre63 mm
Material/acabadoAcero
Longitud16 mm
Altura45 mm
8,82 € Sin IVA
/ unidad
10,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro del alambre

63 mm

Material/acabado

Longitud

16 mm

Altura

45 mm