GN 300.1-45-M6-20-SW PALANCAS MANUALES AJUSTABLES CON ROSCA INTERNA
Palancas regulables, perno roscado, acero inoxidable
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 300.1-45-M6-20-SW
Rubix:798585796000
fabricante:GN 300.1-45-M6-20-SW
EAN:4045525159877






Resumen técnico
| Diámetro del alambre | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Longitud | 20 mm |
Detalles de producto : GN 300.1-45-M6-20-SW PALANCAS MANUALES AJUSTABLES CON ROSCA INTERNA
Las palancas ajustables GN 300.1 son ideales cuando las piezas deben sujetarse en un espacio limitado o en una posición determinada de la palanca. El inserto central está conectado a la palanca mediante dentados que pueden desacoplarse fácilmente. Al tirar de la palanca, los dentados se desacoplan y la palanca puede girarse hasta la posición de apriete ideal. Al soltar la palanca, los dentados vuelven a acoplarse automáticamente.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 38 g |
|---|---|
| Diámetro del alambre | 45 mm |
| Material/acabado | Acero |
| Longitud | 20 mm |
| Altura | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,01 € Sin IVA
/ unidad
8,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro del alambre
45 mm
Material/acabado
Longitud
20 mm
Altura
35 mm