Referencias
Elesa:MRX.80 B-M12
Rubix:798577513000
fabricante:142131
EAN:4045525266667


Resumen técnico
| Diámetro del alambre | 19 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Tecnopolímero |
| Longitud | 92 mm |
Detalles de producto : MRX.80 B-M12 MANGO AJUSTABLE
Palanca de sujeción regulable Elesa+ganter mrx.80 b-m12
Información técnica
Atributos
| Diámetro del alambre | 19 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Tecnopolímero |
| Longitud | 92 mm |
| Altura | 58.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,31 € Sin IVA
/ unidad
4,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días