Referencias
Festo:DSBF-C-40-50-PPSA-N3-R
Rubix:799267855000
fabricante:1779433
EAN:4052568247508

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-40-50-PPSA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-40-50-PPSA-N3-R Carrera=50 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=PPS: amortiguación neumática de posición final autoajustable, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 972,2 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,02 € Sin IVA
/ unidad
208,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días