ZPT2004UNJ6-04-A8

Ovalado con Amortiguador - ZPT (U)(J,K)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT2004UNJ6-04-A8
Rubix:799239630000
fabricante:ZPT2004UNJ6-04-A8
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro4 mm
Formaovalado
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT2004UNJ6-04-A8


Diseñado para piezas de trabajo largas y estrechas con limitaciones en la superficie de adsorción

Cualidades

Tamaños de almohadilla: 2x4, 3.5x7, 4x10 mmFormas: Tipo oval
  • Materiales: Caucho fluorado, NBR conductivo, Caucho de silicona conductivo, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretanoOpciones: Rosca hembra, One-touch y conexión de espiga Entrada de vacío vertical con amortiguador.
  • Información técnica


    Atributos
    Materialnbr
    Diámetro4 mm
    Formaovalado
    Tipoventosa de vacío
    Temperatura mín.0 °C
    Temperatura máx.120 °C
    21,89 € Sin IVA
    / unidad
    26,49 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días