ZP2-R4030WNK40-04

Oval con amortiguador, tamaños grandes - ZP2-R*W*K

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP2-R4030WNK40-04
Rubix:799240490000
fabricante:ZP2-R4030WNK40-04
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro30 mm
Formaovalado
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP2-R4030WNK40-04


Diseñado para piezas de trabajo largas y estrechas con limitaciones de superficie de adsorción

Cualidades

Tamaños de ventosa: 3,5 x 7, 4 x 10, 5 x 10, 6 x 10, 4 x 20, 5 x 20, 6 x 20, 8 x 20, 4 x 30, 5 x 30, 6 x 30, 8 x 30Formas: tipo ovalMateriales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR conductivo, caucho de silicona conductivoOpciones: racor de conexión rápida, entrada lateral de vacíoAlta flexibilidad.

Información técnica


Atributos
Materialnbr
Diámetro30 mm
Formaovalado
Tipoventosa
Temperatura máx.150 °C
82,60 € Sin IVA
/ unidad
99,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días