Referencias
SMC:ZP3E-Y40BMSJB30
Rubix:799240164000
fabricante:ZP3E-Y40BMSJB30

Documentos
Detalles de producto : ZP3E-Y40BMSJB30
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
Cualidades
Tamaños de almohadilla: Ø 32 a Ø 125 mm Formas: Tipo fuelle con nervaduras y ranura Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas Opciones: amortiguador con rosca hembra, entrada de vacío lateral
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de silicona |
|---|---|
| Diámetro | 40 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,63 € Sin IVA
/ unidad
78,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días