Referencias
SMC:ZPT16CS-A5
Rubix:752107299043
EAN:3618036451269



Documentos
Detalles de producto : ZPT16CS-A5 00129880
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT (U,C), Ventosa de vacío, Entrada vertical
Cualidades
Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x39x18 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10 g |
| Material | caucho de silicona |
| Diámetro | 16 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | almohadilla plana con acanalado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,25 € Sin IVA
/ unidad
13,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días