OREJERAS RADIO FM 32DB C/DIADEMA HRXS220A PELTOR WORKTUNES PRO FM

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Auriculares de radio AM/FM

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:HRXS220A
Rubix:799081184000
fabricante:7100088416
EAN:04054596123281
brand logo
Resumen técnico
Indice de la atenuación del sonido (SNR)32 dB
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : OREJERAS RADIO FM 32DB C/DIADEMA HRXS220A PELTOR WORKTUNES PRO FM


3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset te ayuda a protegerte del ruido potencialmente dañino del lugar de trabajo mientras disfrutas escuchando la radio FM incorporada. La antena integrada, la rápida sintonización digital y la posibilidad de almacenar emisoras hacen que el protector auditivo sea flexible y fácil de usar.
Orejeras electrónicas 3M PELTOR WorkTunes ayudan a proteger tu audición de los ruidos perjudiciales del entorno de trabajo. Con antena inforporada, permite escuchar la frecuencia FM de radio. Selector digital de emisoras de radio al mismo tiempo que te protege de los ruidos con un confort sin igual.

Cualidades

Proteja sus oídos y escuche la radio FM al mismo tiempo con la antena integrada. Almacene hasta 5 emisoras en los auriculares Búsqueda digital de emisoras y sistema de menús guiados por voz con frecuencias anunciadas Entrada estéreo de 3,5 mm sólo para escuchar (limitada a 82 dB) para conectar dispositivos externos (por ejemplo, teléfono móvil, radio, radio bidireccional e iPod) El apagado automático apaga los auriculares después de 4 horas sin usarlos, para ahorrar energía, y un aviso de batería baja le informa de cuándo debe cambiar las pilas Para reducir la corrosión causada por el sudor, los componentes electrónicos están situados en la parte exterior de la copa Disponible en versiones de sujeción a la diadema y al casco (negro).

Aplicaciones

Campaña_Opciones_de_los_trabajadores

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje603,3 g
Indice de la atenuación del sonido (SNR)32 dB
Peso566 g
Colornegro
Abatibleno
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,64 Sin IVA
/ unidad
122,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días