Para obtener una protección auditiva de alto rendimiento frente a niveles de ruido de bajo a moderado, utilice las orejeras 3M™ PELTOR™ X1. Por su diseño ligero con copas de perfil bajo, son ideales cuando la sobreprotección es una preocupación.
Las orejeras 3M PELTOR X1 son el primer nivel de protección acústica de la serie y tienen un código de color verde. Esto facilita la selección del nivel de protección adecuado de la gama de la serie X.
El modelo con diadema cuenta con un diseño de diadema doble con aislamiento eléctrico que ayuda a reducir la acumulación de calor en la parte superior de la cabeza y el alambre de acero inoxidable recubierto con plástico convierte la diadema en la más robusta de las que ofrece 3M. Son resistentes y cómodas, ya que la diadema ancha y plana tiene un recubrimiento de plástico suave que proporciona una presión estable en la parte superior de la cabeza. No hay ningún metal expuesto, lo que significa que el producto es "dieléctrico", esto es, que proporciona resistencia eléctrica en aplicaciones con riesgo de que se produzcan chispas o descargas.
Los deslizadores, cuidadosamente moldeados, garantizan el que las orejeras se ajusten fácilmente en la cabeza. Las almohadillas de espuma, anchas y suaves, ayudan a los usuarios a mantenerse cómodos, mientras que las copas delgadas ofrecen una mayor compatibilidad con otros equipos de protección.
La versión para montaje en casco es un producto que satisface las necesidades del trabajo o las preferencias de cada usuario y está disponible como P5 con el mismo rendimiento dieléctrico que el modelo con diadema. Como alternativa, si la aplicación no requiere aislamiento eléctrico, está disponible el modelo P3 montado en el casco y arnés de nuca.
Los acolchados y los insertos de espuma, disponibles como kits de higiene, son fáciles de sustituir si se desgastan o se dañan, y ayudan a ampliar la vida útil del producto.
Las orejeras 3M™ PELTOR™ X1 son nuestros protectores auditivos ligeros con almohadillas suaves y cómodas.
Disponibles como diadema, accesorio para casco y arnés de nuca.
El modelo con diadema cuenta con una diadema doble con aislamiento eléctrico que reduce la acumulación de calor en la parte superior de la cabeza. Según las preferencias del usuario o las necesidades de la aplicación, hay versiones con sujeción al casco disponibles con aislamiento eléctrico dieléctrico o con robustos brazos metálicos.
Cualidades
Reducción de los niveles de ruido de 26-27 dB, según el modelo, probada según EN 352:2020.;La diadema ancha y plana está aislada eléctricamente, lo que hace que las orejeras sean resistentes a la electricidad o "dieléctricas".;La codificación por colores facilita la identificación del nivel de protección que se usa;Las copas delgadas ofrecen una compatibilidad mejorada con otros equipos de protección.;La tecnología de almohadillas de espuma desarrollada por 3M crea un sellado acústico eficaz y protege de manera fiable.;El diseño de diadema doble dispersa el calor y el diseño interno de acero inoxidable ofrece una presión uniforme y un ajuste cómodo durante un periodo de 8 horas;Diseño que optimiza el equilibrio y la distribución del peso para ofrecer mayor confort;Cazoletas de plástico ABS rígidas, muy duraderas y resistentes a impactos;Exterior de la cazoleta con recubrimiento de poliuretano termoplástico (TPU) que protege frente a la abrasión y golpes
Aplicaciones
Las Orejeras 3M™ PELTOR™ X Series X1A son un protector auditivo de alto rendimiento para ruidos que se producen en la industria ligera. Estas orejeras proporcionan 27 (dB) de atenuación y tienen un diseño de cazoleta moderno, atractivo y estilizado.