Referencias
Dichtomatik:67013457
Rubix:799077562000
fabricante:67013457


Resumen técnico
| Diámetro interior | 72 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | fkm/fpm |
Detalles de producto : OR 72,00 3,00 80 FKM FP8094
According to DIN ISO 3601, an endless, circular ring with a circular cross-section
OR 72,00 3,00 80 FKM FP8094
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 72 mm |
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,28 € Sin IVA
/ unidad
8,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días