OR 52,00X2,00 72NBR 49075196

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49075196
Rubix:798389255000
fabricante:49075196
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior52 mm
Diámetro seccional2 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 52,00X2,00 72NBR 49075196


Una junta tórica es un anillo de sellado circular interminable con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden utilizarse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica vienen determinadas por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 52,00 2,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,644 g
Diámetro interior52 mm
Diámetro seccional2 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
14,47 € Sin IVA
/ unidad
17,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días