Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:444686
Rubix:798389013000
fabricante:444686


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 180,00X4,00 72NBR 444686
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular y continuo con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se usan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - carcasa estática - contra medios líquidos y gaseosos. Bajo determinadas circunstancias también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 180,00 4,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8,78 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,34 € Sin IVA
/ unidad
41,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días