ACETE CORTE PREMIUM CUT 3000 10L

OPTO cut 3000 10 l container

Ver información técnica
Referencias
Opta:600855741
Rubix:799297552000
fabricante:600855741
brand logo
Resumen técnico
Tipoacete corte premium cut 3000 10l

Detalles de producto : ACETE CORTE PREMIUM CUT 3000 10L


Aceite de corte premium opta Cut 3000

Características: a base de aceite mineral. Sin cloro, silicona, PCB ni disolventes.

Aplicación: para el tratamiento de aceros de alta aleación, aceros finos, aceros, fundiciones, metales no ferrosos y aluminio. Resultados excelentes en todos los tratamientos complicados con arranque de virutas.
OPTO cut 3000 10 l container

Información técnica


Atributos
Tipoacete corte premium cut 3000 10l
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,05 Sin IVA
/ unidad
204,55 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días