ACETE CORTE UNIVERSAL 10L

Aceite entero E-Coll

Ver información técnica

Referencias

E-Coll:98300020
Rubix:799297547000
fabricante:98300020
EAN:4317784040426
brand logo

Resumen técnico

Tipoacete corte universal 10l

Detalles de producto : ACETE CORTE UNIVERSAL 10L


Aceite de corte universal

Características: sin ingredientes peligrosos. Resistente a temperaturas de hasta +180 °C, sin cloro ni silicona. No se puede mezclar con agua.

Aplicación: tiene excelente propiedad frigorífica, prolonga la vida útil de la herramienta, obtiene un rendimiento inmejorable de lubricación, aumenta la calidad de superficie, reduce el esfuerzo, aumenta la capacidad de carga continua y posibilita una mayor velocidad de corte. Para todos los campos de aplicación normales al taladrar, contornear, fresar, serrar, tornear y mucho mas.

Información técnica


Atributos
Tipoacete corte universal 10l
109,02 € Sin IVA
/ unidad
131,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días