ACETE CORTE ESPECIAL CUT DVGW S 5L

Aceite entero Opta

Ver información técnica

Referencias

Opta:600847364
Rubix:799297550000
fabricante:600847364
EAN:4030968000114
brand logo

Resumen técnico

Tipoacete corte especial cut dvgw s 5l

Detalles de producto : ACETE CORTE ESPECIAL CUT DVGW S 5L


Aceite de corte especial opta Cut DVGW S

Características: sintético, sin cloro, con homologación DVGW.

Aplicación: para el tratamiento de fundición de acero fino y acero. Especialmente diseñado para el aterrajado y serrado en instalaciones de abastecimiento de agua y sanitarias.

Nota: listo para usar, basta con diluir.

Información técnica


Atributos
Tipoacete corte especial cut dvgw s 5l
89,82 € Sin IVA
/ unidad
108,68 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días