1250 H 300

optibelt ZR H

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:1250 H 300
Rubix:798355507000
fabricante:1250 H 30077ZA
EAN:4014486005394
brand logo
Resumen técnico
Perfilh
Longitud primitiva125 ''
Anchura de correa76.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1250 H 300


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Perfilh
Longitud primitiva125 ''
Anchura de correa76.2 mm
Paso12.7 mm
Materialcaucho
Número de dientes250
Altura4 mm
Longitud primitiva (mm)3175 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,08 Sin IVA
/ unidad
197,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días