Referencias
Optibelt:187 L 075
Rubix:798354728000
fabricante:1700837
EAN:4014486006308





Resumen técnico
| Perfil | l |
|---|---|
| Longitud primitiva | 18.75 '' |
| Anchura de correa | 19.05 mm |
Detalles de producto : 187 L 075
Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32 g |
|---|---|
| Perfil | l |
| Longitud primitiva | 18.75 '' |
| Anchura de correa | 19.05 mm |
| Paso | 9.52 mm |
| Material | caucho |
| Número de dientes | 50 |
| Altura | 3.6 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 476.25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,44 € Sin IVA
/ unidad
11,42 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días