Referencias
Optibelt:570 DH 200
Rubix:798352344000
fabricante:570 DH 20077ZA
EAN:4014486010985




Detalles de producto : 570 DH 200
Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables de tracción extremadamente flexibles hechos de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Double-Sided Timing Belts
Información técnica
Atributos
| Perfil | dh |
|---|---|
| Longitud primitiva | 57 '' |
| Anchura de correa | 50.8 mm |
| Paso | 12.7 mm |
| Material | cloropreno |
| Número de dientes | 114 |
| Altura | 5.94 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 1447.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,37 € Sin IVA
/ unidad
229,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días