Referencias
Optibelt:850 H 300
Rubix:798355334000
fabricante:1830772
EAN:4014486005035




Detalles de producto : 850 H 300
Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Información técnica
Atributos
| Perfil | h |
|---|---|
| Longitud primitiva | 85 '' |
| Anchura de correa | 76.2 mm |
| Paso | 12.7 mm |
| Material | caucho |
| Número de dientes | 170 |
| Altura | 4 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 2159 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,20 € Sin IVA
/ unidad
141,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días