Referencias





Resumen técnico
| Perfil | dxl |
|---|---|
| Longitud primitiva | 25 '' |
| Anchura de correa | 6.35 mm |
Detalles de producto : 250 DXL 025
Máximo rendimiento flexible
Las correas en V acanaladas combinan la alta flexibilidad de una correa plana con el alto rendimiento de una correa en V. Las nervaduras, que discurren en paralelo con un perfil en V, están hechas de un compuesto de caucho de bajo desgaste. El cordón de tensión de alta resistencia está diseñado para la amplia gama de aplicaciones de las correas en V acanaladas.
Larga vida útil
El cordón de tensión está incrustado en un compuesto de caucho adhesivo a lo ancho total de la correa en V acanalada. Un compuesto de caucho reforzado con fibras, resistente al desgaste, garantiza un funcionamiento suave, resistencia al aceite y al calor y una larga vida útil. Los diámetros de polea mínimos posibles satisfacen los requisitos de accionamientos de alta velocidad así como de accionamientos a baja velocidad.
Información técnica
| Perfil | dxl |
|---|---|
| Longitud primitiva | 25 '' |
| Anchura de correa | 6.35 mm |
| Paso | 5.08 mm |
| Material | caucho |
| Número de dientes | 125 |
| Altura | 3.05 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 635 mm |
- Entrega estimada (15) días