560 H 150

optibelt ZR H

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:560 H 150
Rubix:798355098000
fabricante:1990826
EAN:4014486004298
brand logo

Resumen técnico

Perfilh
Longitud primitiva56 ''
Anchura de correa38.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 560 H 150


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Perfilh
Longitud primitiva56 ''
Anchura de correa38.1 mm
Paso12.7 mm
Materialcaucho
Número de dientes112
Altura4 mm
Longitud primitiva (mm)1422.4 mm
41,23 € Sin IVA
/ unidad
49,89 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días