Referencias
Optibelt:450 DH 150
Rubix:798354987000
fabricante:450 DH 15077ZA
EAN:4014486010732




Detalles de producto : 450 DH 150
Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables de tracción extremadamente flexibles hechos de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Double-Sided Timing Belts
Información técnica
Atributos
| Perfil | dh |
|---|---|
| Longitud primitiva | 45 '' |
| Anchura de correa | 38.1 mm |
| Paso | 12.7 mm |
| Material | cloropreno |
| Número de dientes | 90 |
| Altura | 5.94 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 1143 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,71 € Sin IVA
/ unidad
150,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días