170 XL 025

Correa dentada ZR XL

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:170 XL 025
Rubix:798354706000
fabricante:1788794
EAN:4014486027778
brand logo

Resumen técnico

Perfilxl
Longitud primitiva17 ''
Anchura de correa6.35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 170 XL 025


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Peso neto6 g
Perfilxl
Longitud primitiva17 ''
Anchura de correa6.35 mm
Paso5.08 mm
Materialcaucho
Número de dientes85
Altura2.3 mm
Longitud primitiva (mm)431.8 mm
2,79 € Sin IVA
/ unidad
3,38 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días