Referencias
Optibelt:680 H 100
Rubix:798351576000
fabricante:1520567
EAN:4014486004649




Detalles de producto : 680 H 100
Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 187 g |
|---|---|
| Perfil | h |
| Longitud primitiva | 68 '' |
| Anchura de correa | 25.4 mm |
| Paso | 12.7 mm |
| Material | caucho |
| Número de dientes | 136 |
| Altura | 4 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 1727.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,72 € Sin IVA
/ unidad
39,59 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días