840 XH 400

optibelt ZR XH

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:840 XH 400
Rubix:798355324000
fabricante:1820477
EAN:4014486024388
brand logo

Resumen técnico

Perfilxh
Longitud primitiva84 ''
Anchura de correa101.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 840 XH 400


Correas de transmisión optibelt ZR Las principales características de las correas de transmisión optibelt ZR son los componentes de neopreno de alta calidad, la tensión extremadamente flexible de las fibras de vidrio y la estructura protectora antiabrasiva. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas de transmisión ZR. Transmisión de par sincronizada Amplia gama de prestaciones Carga de apoyo reducida Alto grado de flexibilidad Diámetros de polea extremadamente pequeños Ejemplos de aplicación Equipos de oficina - Copiadoras Procesamiento de datos - Impresoras Electrodomésticos - Mezcladoras Equipos de jardinería - Escarificadores Tecnología de vídeo y fotografía - Videocámaras Instrumentos de bricolaje - Aeronaves Empaquetadoras - Dispositivos de medición Tecnología de transporte - Unidades de control Se pueden suministrar versiones personalizadas orientadas a una aplicación concreta bajo pedido.

Información técnica


Atributos
Perfilxh
Longitud primitiva84 ''
Anchura de correa101.6 mm
Paso22.22 mm
Materialcaucho
Número de dientes96
Altura11.2 mm
Longitud primitiva (mm)2133.6 mm
294,43 € Sin IVA
/ unidad
356,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días