1700 DH 150

optibelt ZR DH

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:1700 DH 150
Rubix:798352484000
fabricante:1068492
EAN:4014486011753
brand logo

Resumen técnico

Perfildh
Longitud primitiva170 ''
Anchura de correa38.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1700 DH 150


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables de tracción extremadamente flexibles hechos de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Double-Sided Timing Belts

Información técnica


Atributos
Perfildh
Longitud primitiva170 ''
Anchura de correa38.1 mm
Paso12.7 mm
Materialcloropreno
Número de dientes340
Altura5.94 mm
Longitud primitiva (mm)4318 mm
396,62 € Sin IVA
/ unidad
479,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días