TP 420 H 100

Doble potencia

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:TP 420 H 100
Rubix:798021739000
fabricante:924632042
EAN:5412571204278
brand logo

Resumen técnico

Perfildh
Longitud primitiva42 ''
Anchura de correa25.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TP 420 H 100


La correa síncrona Twin Power es la correa perfecta para transmisiones con ejes que giran en sentidos opuestos. Esto es posible porque la Twin Power tiene dientes a lo largo de ambos lados, directamente opuestos entre sí. Las correas síncronas Twin Power están disponibles con el clásico dentado trapezoidal, pero también con el exclusivo perfil de dientes GT. Esta correa se caracteriza por una gran potencia de transmisión y resistencia al desplazamiento de los dientes y garantiza una transmisión positiva antideslizante. Además, esta correa es prácticamente silenciosa.

Cualidades

- Transmisión de alta potencia.
- La correa puede cargarse completamente tanto en la parte delantera como en la trasera y, siempre que no se supere la potencia máxima, pueden utilizarse ambos lados de forma combinada.
- Accionamiento positivo antideslizante.
- Funcionamiento prácticamente silencioso.
- Sin necesidad de relubricación ni mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Perfildh
Longitud primitiva42 ''
Anchura de correa25.4 mm
Paso12.7 mm
Materialcaucho
Número de dientes84
Altura5.95 mm
Longitud primitiva (mm)1066.8 mm
83,24 € Sin IVA
/ unidad
100,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días