Referencias
Optibelt:450 L 100
Rubix:798354995000
fabricante:1023596
EAN:4014486007831




Detalles de producto : 450 L 100
Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 102 g |
|---|---|
| Perfil | l |
| Longitud primitiva | 45 '' |
| Anchura de correa | 25.4 mm |
| Paso | 9.52 mm |
| Material | caucho |
| Número de dientes | 120 |
| Altura | 3.6 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 1143 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,43 € Sin IVA
/ unidad
25,93 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días