1750 XH 200

Correa Síncrona PowerGrip

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:1750 XH 200
Rubix:935317520081
fabricante:925751175
EAN:5412571226386
brand logo
Resumen técnico
Perfilxh
Longitud primitiva175 ''
Anchura de correa50.8 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1750 XH 200


Las correas dentadas sincronizadas clásicas Gates® PowerGrip™ ofrecen una solución económica, sin mantenimiento y de calidad OE para sus accionamientos de distribución convencionales, como cadenas y engranajes. Su rango de aplicación se extiende desde accionamientos mínimos (impresoras) hasta maquinaria pesada (bombas de aceite, etc.). El perfil trapezoidal de los dientes hace que esta correa sea muy adecuada para aplicaciones de posicionamiento.

Cualidades

-La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida de flexión y alta resistencia al alargamiento
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite, la humedad y otros contaminantes
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida de servicio

Aplicaciones

Máquinas de oficina;máquinas herramientas;equipos de franqueo;máquinas de coser;máquinas expendedoras;agricultura;equipos de energía al aire libre;procesamiento de alimentos;hvac;campos petrolíferos;madera;papel;arena y grava.

Información técnica


Atributos
Perfilxh
Longitud primitiva175 ''
Anchura de correa50.8 mm
Paso22.22 mm
Materialcloropreno (núcleo);fibra de vidrio (cordón de tracción);nylon (cobertura textil)
Número de dientes200
Altura11.4 mm
Longitud primitiva (mm)4445 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,60 Sin IVA
/ unidad
263,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días