TP 850 H 100

Doble potencia

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:TP 850 H 100
Rubix:935808510081
fabricante:924632085
EAN:5412571204391
brand logo
Resumen técnico
Perfildh
Longitud primitiva85 ''
Anchura de correa25.4 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : TP 850 H 100


La correa síncrona Twin Power es la correa perfecta para transmisiones con ejes que giran en sentidos opuestos. Esto es posible porque la Twin Power tiene dientes a lo largo de ambos lados, directamente opuestos entre sí. Las correas síncronas Twin Power están disponibles con el clásico dentado trapezoidal, pero también con el exclusivo perfil de dientes GT. Esta correa se caracteriza por una gran potencia de transmisión y resistencia al desplazamiento de los dientes y garantiza una transmisión positiva antideslizante. Además, esta correa es prácticamente silenciosa.

Cualidades

- Transmisión de alta potencia.
- La correa puede cargarse completamente tanto en la parte delantera como en la trasera y, siempre que no se supere la potencia máxima, pueden utilizarse ambos lados de forma combinada.
- Accionamiento positivo antideslizante.
- Funcionamiento prácticamente silencioso.
- Sin necesidad de relubricación ni mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Perfildh
Longitud primitiva85 ''
Anchura de correa25.4 mm
Paso12.7 mm
Materialneopreno
Número de dientes170
Altura5.95 mm
Longitud primitiva (mm)2159 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,98 Sin IVA
/ unidad
183,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días