Referencias
Optibelt:10 X 2500
Rubix:798051685000
fabricante:1684972
EAN:4014486032352





Resumen técnico
| Perfil | z/10 |
|---|---|
| Designación de la correra | z98 |
| Longitud interior | 2500 mm |
Detalles de producto : Z98
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x60x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 160 g |
| Perfil | z/10 |
| Designación de la correra | z98 |
| Longitud interior | 2500 mm |
| Longitud exterior | 2538 mm |
| Anchura superior | 10 mm |
| Altura | 6 mm |
| Longitud indicativa | 2522 mm |
| Material | sbr/nr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,40 € Sin IVA
/ unidad
18,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días