A 124 13X3150

optibelt VB A/13

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:13 X 3150
Rubix:798355606000
fabricante:1735131
EAN:4014486033625
brand logo
Resumen técnico
Perfila/13
Designación de la correraa124
Longitud interior3150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A 124 13X3150


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x233x233 mm
Peso neto343 g
Perfila/13
Designación de la correraa124
Longitud interior3150 mm
Longitud exterior3200 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa3180 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,56 Sin IVA
/ unidad
27,30 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días