A 20 13X538LP HI-POWER

Alta potencia A

Ver información técnica
Referencias
Gates:A20 13X538LP/508LI HIPOWER
Rubix:798378637000
fabricante:900210020
EAN:5414465672590
brand logo
Resumen técnico
Perfila/13
Designación de la correraa20
Longitud interior508 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A 20 13X538LP HI-POWER


Correa trapezoidal recubierta con perfil clásico. La parte superior abovedada, los lados cóncavos y las esquinas redondeadas garantizan una distribución uniforme de la tensión de tracción y un contacto regular con las nervaduras del disco. Esto prolonga la vida útil y reduce el desgaste de los discos. Su fiabilidad y eficacia lo convierten en un producto con una excelente relación calidad-precio. Reducción de los costes de sustitución y mantenimiento gracias a la prolongación de la vida útil.

Cualidades

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Información técnica


Atributos
Perfila/13
Designación de la correraa20
Longitud interior508 mm
Longitud exterior561 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa538 mm
Materialcr
Sección13 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,37 Sin IVA
/ unidad
11,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días