Referencias
Ref. sustituida:883405
Mecaline:A155/A3970 - 888803
Rubix:799055371000
fabricante:888803
EAN:3660338413568


Resumen técnico
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a155 |
| Longitud interior | 3937 mm |
Documentos
Detalles de producto : A 155 13X3937 LI
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a155 |
| Longitud interior | 3937 mm |
| Longitud exterior | 3970 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 3970 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,83 € Sin IVA
/ unidad
28,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días