6X300

optibelt VB Y/6

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:6 X 300
Rubix:798356566000
fabricante:1532527
EAN:4014486009583
brand logo
Resumen técnico
Perfily/6
Designación de la correra6x300
Longitud interior300 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6X300


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)3x20x20 mm
Peso neto8 g
Perfily/6
Designación de la correra6x300
Longitud interior300 mm
Longitud exterior325 mm
Anchura superior6 mm
Altura4 mm
Longitud indicativa315 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,05 Sin IVA
/ unidad
7,32 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días