Referencias
Gates:C77 22X2014LP/1956LI HIPOWER
Rubix:798378649000
fabricante:900410077
EAN:5414465673641


Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c77 |
| Longitud interior | 1956 mm |
Detalles de producto : C 77 22X2014LP HI-POWER
Correa trapezoidal con perfil tradicional. La parte superior arqueada, los flancos cóncavos y los bordes redondeados garantizan un esfuerzo de tracción uniforme y un contacto uniforme con las ranuras de la polea. Se prolonga la vida útil y se reduce el desgaste de las poleas. La fiabilidad y la eficacia se traducen en una excelente relación calidad/precio. Menores costes de sustitución y mantenimiento gracias a una mayor vida útil.
Cualidades
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
Información técnica
Atributos
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c77 |
| Longitud interior | 1956 mm |
| Longitud exterior | 2044 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 2014 mm |
| Material | cr |
| Sección | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,72 € Sin IVA
/ unidad
48,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días