Referencias
Gates:B102 17x2590Li B2630 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348567000
fabricante:962261020
EAN:5414465298219


Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b102 |
| Longitud interior | 2590 mm |
Detalles de producto : B 102 17X2590LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic™ están diseñadas para proporcionar un rendimiento fiable y duradero en todas las transmisiones estándar convencionales utilizadas en compresores, bombas, grupos, generadores, sierras, fresadoras y maquinaria.
Cualidades
Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
Aplicaciones
Industrial Applications, Including V-Flat Drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b102 |
| Longitud interior | 2590 mm |
| Longitud exterior | 2659 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 2630 mm |
| Material | sbr |
| Sección | 17 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,46 € Sin IVA
/ unidad
33,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días