Referencias
Optibelt:17 X 1500
Rubix:798355655000
fabricante:1601280
EAN:4014486034349





Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b59 |
| Longitud interior | 1500 mm |
Detalles de producto : B 59 17X1500
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x108x108 mm |
|---|---|
| Peso neto | 294 g |
| Perfil | b/17 |
| Designación de la correra | b59 |
| Longitud interior | 1500 mm |
| Longitud exterior | 1569 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 1540 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h