E 492 40X12500

optibelt VB E/40

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:40 X 12500
Rubix:798352682000
fabricante:1640109
EAN:4014486044911
brand logo
Resumen técnico
Perfile/40
Designación de la correrae492
Longitud interior12500 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : E 492 40X12500


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Peso neto11975 g
Perfile/40
Designación de la correrae492
Longitud interior12500 mm
Longitud exterior12657 mm
Anchura superior40 mm
Altura25 mm
Longitud indicativa12580 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días