Referencias
Optibelt:5 X 475
Rubix:798051508000
fabricante:1671756
EAN:4014486009408





Resumen técnico
| Perfil | 5 |
|---|---|
| Designación de la correra | 5x475 |
| Longitud interior | 475 mm |
Detalles de producto : 5X475
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 4x27x27 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9 g |
| Perfil | 5 |
| Designación de la correra | 5x475 |
| Longitud interior | 475 mm |
| Longitud exterior | 494 mm |
| Anchura superior | 5 mm |
| Altura | 3 mm |
| Longitud indicativa | 486 mm |
| Material | sbr/nr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días