Referencias
Optibelt:13 X 2845
Rubix:798355601000
fabricante:1527728
EAN:4014486033571





Resumen técnico
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a112 |
| Longitud interior | 2845 mm |
Detalles de producto : A 112 13X2845
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 41x211x211 mm |
|---|---|
| Peso neto | 310 g |
| Perfil | a/13 |
| Designación de la correra | a112 |
| Longitud interior | 2845 mm |
| Longitud exterior | 2895 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 2875 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,56 € Sin IVA
/ unidad
27,30 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días