Referencias
Optibelt:40 X 3000
Rubix:798351592000
fabricante:1749907
EAN:4014486044799





Resumen técnico
| Perfil | e/40 |
|---|---|
| Designación de la correra | e118 |
| Longitud interior | 3000 mm |
Detalles de producto : E 118 40X3000
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2874 g |
|---|---|
| Perfil | e/40 |
| Designación de la correra | e118 |
| Longitud interior | 3000 mm |
| Longitud exterior | 3157 mm |
| Anchura superior | 40 mm |
| Altura | 25 mm |
| Longitud indicativa | 3080 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,14 € Sin IVA
/ unidad
174,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días